Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-01530-FC15G1700

Ball-nose end mill CoroMill® Plura solid carbide R216.42-01530-FC15G1700

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R216.42-01530-FC15G1700
Rubix:d672292
Producator:5963293
brand logo

rezumat tehnic

Diametru1.5 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R216.42-01530-FC15G1700 SANDVIK - R216.42-01530-FC15G1700 SANDVIK


Ball-nose end mill CoroMill® Plura solid carbide for micro-milling

Informații tehnice


atribute
Diametru1.5 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Numărul de dinți2
Lungimea tăieturii1.35 mm
Lungime totală45 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului30 °
Lungimea capacității1.4 mm
Unghiul de tăiere15 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere