Pneumatic - cuplaj cu eliberare rapidă Festo RTU-PK-4/4

Barbed Tubing Connector

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:RTU-PK-4/4
Rubix:d765733
Producator:4806
EAN:4052568019181
RTU-PK-4/4 Tubing connector

rezumat tehnic

Conexiunea 16 mm
StandardROHS-COMPLIANT
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : RTU-PK-4/4 FESTO - FESTO 4806 BARBED TUBING CONNECTOR RTU-PK-4/4


Tubing connector RTU-PK-4/4 With barbed fitting for plastic tubing PP, PU, PR. Nominal size=3,4 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=PK-4, Materials note=Conforms to RoHS

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24x7x7 mm
Logistic Greutate1,56 g
Conexiunea 16 mm
StandardROHS-COMPLIANT
  • Disponibil – Data livrării la cerere