Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR EX212G2, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 61.8 mm
Bearing Insert
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:EX212G2
Rubix:218671
EAN:3413529503087




Documente
Detalii produs :
Spherical outer ring, fastening by eccentric clamping ring, seal with slinger disc
Spherical outer diameter, fastening by eccentric rings, sealing with sealing ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 115x115x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1735 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 61.8 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52500 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 32800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere