Referințe
Beta Tools:1498/4A
Rubix:d1187275
Producator:014980104
EAN:8014230772004

Detalii produs : 1498/4A BETA - BATTERY CHARGER BETA TOOLS 1498/4A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x180x310 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 950 g |
| Voltaj | 6-12 V |
| Amperaj | 4 A |
| Greutate | 950 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
