Referințe
Beta Tools:1498/40A
Rubix:d1190932
Producator:014980140
EAN:8014230772035

Detalii produs : 1498/40A BETA - BATTERY CHARGER BETA TOOLS 1498/40A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 600x270x310 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 18850 g |
| Voltaj | 12-24 V |
| Amperaj | 40 A |
| Greutate | 18850 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
