Referințe
Beta Tools:1498C/24
Rubix:d1190436
Producator:014980244
EAN:8014230720005

Detalii produs : 1498C/24 BETA - BATTERY CHARGER BETA TOOLS 1498C/24
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 750x440x430 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 53000 g |
| Voltaj | 24 V |
| Amperaj | 1700 A |
| Greutate | 53000 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
