Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 52 60
BETA 52 SIMPLE OPEN-END WRENCHES
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:52 60
Rubix:d1182067
Producator:000520060
EAN:8014230021546



Detalii produs : 52 60 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 60
UNI 6733 DIN 3114
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 490x137x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2412 g |
| Deschidere | 60 |
| Lungime | 490 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
