Cheie imbus Beta Tools 96 17
BETA 96 Chrome-Plated Bent Hex Wrenches
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Beta Tools:96 17
Rubix:d1182618
Producator:000960170
EAN:8014230025124

Documente
Detalii produs : 96 17 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96 17
ISO 2936
Chamfered and flat ends for optimal engagement with the screw.
Chrome-plated finish
Chamfered and flat ends for optimal engagement with the screw.
Chrome-plated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 428 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 17 |
| Lungime | 174 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
