• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Instrumente de măsurare internă(729)
    • Etriere(699)
    • Micrometru(2.134)
    • Comparatoare și măsurarea adâncimii(1.775)
    • Instrumente de măsurare a adâncimii(329)
    • Instrumente de măsurare a lungimii(124)
    • Manometru cu ac de trasare(82)
    • Coloane de măsurare(58)
    • Pene, știfturi, inele, dopuri și blocuri de precizie(4.682)
    • Calibrare(146)
    • Suporturi pentru echipamente auxiliare(1.339)
    • Indicatoare și benzi de măsurare(176)
    • Diverse măsurători(725)
    • Măsurare optică(268)
    • Măsurarea suprafeței(316)
    • Forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare(131)
    • Alte măsuri - Întreținere(650)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Măsurare și monitorizare
    4. Suporturi pentru echipamente auxiliare
    5. Set squares and V-grooves
    6. Echer
    7. 916-106 MITUTOYO - SET SQUARE MITUTOYO 916-106

    Echer Mitutoyo 916-106

    Beveled-Edge Square

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Mitutoyo:916-106
    Rubix:d902219
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 916-106 MITUTOYO - SET SQUARE MITUTOYO 916-106


    Beveled-Edge Square, DIN 875

    Informații tehnice


    atribute
    Lungimea ramurii75 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Echer Facom DELA.1256.099446370400 FORMAT - 9446370400 FORMAT9446420400 FORMAT - 9446420400 FORMAT9458000200 FORTIS - 9458000200 FORTIS610732 - 610732 1260/7 ECHER INDR.SIMPLU 200 MM9446030500 FORMAT - 9446030500 FORMAT9446060300 FORMAT - 9446060300 FORMAT797003 ROEBUCK - 797003 ECHER MECANIC ROEBUCK46100100 FORMAT - 46100100 FORMATDELA.1223.04 FACOM - SET SQUARE FACOM DELA.1223.041666 250 BETA - SET SQUARE BETA TOOLS 1666 2501668A 200 BETA - SET SQUARE BETA TOOLS 1668A 2009446041000 FORMAT - 9446041000 FORMAT892301 CUTLINE - 892301 ECHER DE PRECIZIE CU UMAR OTEL INOXIDABIL CLASA 2 300X175MM CUTLINE1670A 400 BETA - SET SQUARE BETA TOOLS 1670A 400
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut