Roată de transport Blickle PHN 125/12G
Blickle TempLine® Classic thermoset wheel, heat-resistant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:PHN 125/12G
Rubix:d832835
Producator:581405
EAN:4047526581404


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : PHN 125/12G BLICKLE - PHN 125/12G BLICKLE
Wheel:
- phenolic resin, hardness 90 Shore D
- very high static load capacity
- easy operation on smooth surfaces
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature:
plain bore version: -35 °C to +260 °C, temporarily up to +300 °C
ball bearing version: ("HK"): -25 °C to +250 °C
ball bearing version: ("IK"): -30 °C to +260 °C - wheels are only conditionally suitable for uneven floors and crossing thresholds
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 463 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polimer |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Temperatura maximă | 260 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
200 kg