Roată de transport Blickle L-PO 150XR-ST
Blickle TempLine® Performance thermoplastic wheel, heat-resistant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:L-PO 150XR-ST
Rubix:d823162
Producator:101766
EAN:4047526006679


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : L-PO 150XR-ST BLICKLE - L-PO 150XR-ST BLICKLE
Wheel:
- highly heat-resistant thermoplastic, impact resistant, hardness 85 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour dark grey
- suitable for autoclaves (plain bore and version with stainless steel ball bearing with heat-resistant grease “-HXK”)
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +250 °C
- oven temperature temporarily up to +300 °C, wheel temperature must not exceed +250 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2660 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 190 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere