Vestă de protecție împotriva frigului și a intemperiilor Portwest S544BKRXXXL
Body warmer
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:S544BKRXXXL
Rubix:d1204876
Producator:S544BKRXXXL
EAN:5036108287574



Detalii produs : S544BKRXXXL PORTWEST - OUTDOOR BODYWARMER PORTWEST S544BKRXXXL
Baffle Gilet, S544, Black, Size XXXL
Puncte forte
This ultra lightweight Insulatex padded gilet is perfect for layering and a great alternative to a jacket. Offering superior thermal and water resistant properties, the Baffle Gilet provides optimum warmth and wearer comfort.
Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
Informații tehnice
atribute
| Culoare | negru |
|---|---|
| Mărime | 3xl |
| Material de bază | nylon |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere