Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HBS-28-150-DC-N

Brake cylinder D = 28, stroke 150 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HBS-28-150-DC-N
Rubix:d782587
Producator:HBS-28-150N_DC
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului28 mm

Detalii produs : HBS-28-150-DC-N ACE - HBS-28-150-DC-N ACE


HBS-28 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), stroke free, retractable damping

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului28 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere