Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HBS-28-200-AA-M
Brake cylinder D = 28, stroke 200 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-28-200-AA-M
Rubix:d782477
Producator:HBS-28-200M_AA
Detalii produs : HBS-28-200-AA-M ACE - HBS-28-200-AA-M ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-28 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), positive, damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
