Amortizor Mecaline 869621

BRASS SILENCER WITH FLOW REGULATOR - MALE THREAD

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:786030
Mecaline:869621
Rubix:d758625
EAN:3660338233302
869621

rezumat tehnic

Diametrul de conectare (inch)g 1/8 ''

Documente

Detalii produs : 869621MECALINE - 869621 BRASS REGULATOR DEBIT G1/8 MECALINE


Material: Brass / sintered bronze. Max Working Pression: 12 bars. Temperature range -10°C...+80°C. Filtration capacity: 100 μm

Informații tehnice


atribute
Diametrul de conectare (inch)g 1/8 ''
  • Disponibil – Data livrării la cerere