Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165381421
BSHP b. runner block FLS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165381421
Rubix:d754115



Detalii produs : R165381421 REXROTH - R165381421 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-FLS-C1-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 63 mm |
| Lungime | 91 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
