Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165171120
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165171120
Rubix:d752835



Detalii produs : R165171120 REXROTH - R165171120 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-FNS-C1-S-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 97.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
