Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162123822
BSHP b. runner block SNH, standard, steel, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162123822
Rubix:d755023



Detalii produs : R162123822 REXROTH - R162123822 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-SNH-C3-X-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c3 µm |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 86.2 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
