Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R169481310
BSHP b. runner block SNN, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R169481310
Rubix:113502



Detalii produs : R169481310 - R169481310 CARUCIOR CU BILE KWC-020-SNN-C1-H-2 OTEL CARBON REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWC-020-SNN-C1-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 42 mm |
| Lungime | 72.5 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
