Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R163279420
BSHP b. runner block SNS, aluminium, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R163279420
Rubix:d752355



Detalii produs : R163279420 REXROTH - R163279420 REXROTH
B. RUNNER BLOCK AL KWD-030-SNS-C0-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 97.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
