Referințe
Gates:12G12FBSPORX90
Rubix:d492695
Producator:7100-19680-5
EAN:5414465057359

Detalii produs : 12G12FBSPORX90 GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 12G12FBSPORX90
Puncte forte
Threaded adapter with BSP inner thread and O-ring. 60° outer cone. 90° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 390 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Diametrul tubului exterior | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
