Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQH-H-Q4-E-P10
Bulkhead Connector
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPQH-H-Q4-E-P10
Rubix:d767872
Producator:578299
EAN:4052568060022

Documente
Detalii produs : NPQH-H-Q4-E-P10 FESTO - FESTO 578299 PUSH-IN BULKHEAD CONNECTOR NPQH-H-Q4-E-P10
Bulkhead connector NPQH-H-Q4-E-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24,14 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | for 4 mm o.d. pneumatic tube (push-in fitting) |
| Conexiunea 2 | for 4 mm o.d. pneumatic tube (push-in fitting) |
| Temperatura maximă | 150 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere