Referințe
Ref. înlocuită:4971935
Roebuck:886867
Rubix:d796943
EAN:3660338402487

Documente
Detalii produs : 886867 ROEBUCK - 886867 G CLAMP 200MM ROEBUCK
General purpose clamp.
Chrome plated toggle and screw.
Tiltable ball joint
Chrome plated toggle and screw.
Tiltable ball joint
Informații tehnice
atribute
| Prindere | 200 mm |
|---|---|
| Proiecție | 90 mm |
| Greutate | 2 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
