Presă Roebuck 891744

C CLAMP HIGH CAPACITY

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:891743
Roebuck:891744
Rubix:d797039
EAN:3660338443732
brand logo

rezumat tehnic

Prindere150 mm
Proiecție130 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 891744 ROEBUCK - 891744 C PRESS CLAMPING 150 HIGH DEPTH ROEBUCK


Clamping force up to 17000 N
Long clamping with a good grip when tightened.
Ribbed body for increased strength.

Informații tehnice


atribute
Prindere150 mm
Proiecție130 mm
Greutate4.03 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere