Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Scule de mână
(32.164)
Scule electrice portabile
(3.021)
Unelte pneumatice
(537)
Instrumente diverse
(180)
Măsurare și monitorizare
(14.398)
Instrumente speciale
(3.772)
Vedeți
Clesti de strângere
(19.633)
Clești, menghine, cleme
(2.378)
Fierăstraie, tăietoare, pile
(3.737)
Extractoare
(1.015)
Depozitare
(3.859)
Ciocane, unelte de impact
(1.535)
Vedeți
Categorii Rubix
Instrumente și metrologie
Scule de mână
Clești, menghine, cleme
Cleme, prese
Presă
Presă Facom 271A.100L
Presă Facom
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Facom:
271A.100L
Rubix:
d1340487
EAN:
3148511627617
rezumat tehnic
Prindere
100
mm
Proiecție
103
mm
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
Prindere
100
mm
Proiecție
103
mm
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Creare PDF din produs
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
886868 ROEBUCK - 886868 G CLAMP 250MM ROEBUCK
4971931 ROEBUCK - 4971931 MEDIUM DUTY G CLAMP/CAPACITY 50MM 210499EU ROEBUCK
886865 ROEBUCK - 886865 G CLAMP 100MM ROEBUCK
Presă Facom 271A.60
Presă Facom W.450PNA
4971936 ROEBUCK - 4971936 MEDIUM DUTY G CLAMP/CAPACITY 210504EU 250MM ROEBUCK
Presă Facom 271A.250
Presă Facom 271A.120
Presă Facom W.430PNPF
Presă Facom 271A.80S
Presă Facom W.450SPB
886866 ROEBUCK - 886866 G CLAMP 150MM ROEBUCK
Presă Facom U.43LA16-21
U.13D20B FACOM - PRESS FACOM U.13D20B
886863 ROEBUCK - 886863 G CLAMP 50MM ROEBUCK