Cilindru compact SMC CD55B63-25-X1439
C(D)55-X1439, Compact Cylinder ISO Standard (ISO 21287), Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:CD55B63-25-X1439
Rubix:d550521
Producator:CD55B63-25-X1439

Documente
Detalii produs : CD55B63-25-X1439 SMC - SMC CD55B63-25-X1439 ISO 21287 CYLINDER
ISO 21287 Compact Cylinder.
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Standard strokes up to 150 mm.
Cylinder variations: ATEX.
Puncte forte
Conforms with the ISO 21287 standard.
Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50 & 63 mm.
Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 25 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere