Rolă cu came SKF KR 16 X

Cam Follower (Stud-type Track Roller)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:KR 16 X
Rubix:d1282358
Producator:11096
EAN:7316577104977
SKF CAM FOLLOWER KR 16 XLL

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Lățime28 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KR 16 X SKF - CURVED ROLLER SKF KR 16 X


Puncte forte

- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28x16x16 mm
Logistic Greutate21 g
Diametrul interior6 mm
Lățime28 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior16 mm
Seriekr
Dyn. Evaluarea încărcării2.92 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere