Rolă cu came SKF NUKR 35 XA/W64

Cam Follower (Stud-type Track Roller)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:NUKR 35 XA/W64
Rubix:d1294460
Producator:109539
EAN:7316571324982
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior16 mm
Lățime52 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUKR 35 XA/W64 SKF - CURVED ROLLER SKF NUKR 35 XA/W64


Puncte forte

- High radial load carrying capacity
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate170 g
Diametrul interior16 mm
Lățime52 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior35 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere