Rolă cu came INA KRVE16-PP-A-NMT

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KRVE16-PP-A-NMT
Rubix:d336874
Producator:0057417340078
EAN:4054362448648
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior9 mm
Lățime28 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KRVE16-PP-A-NMT INA - INA KRVE16-PP-A-NMT YOKE TYPE TRACK ROLLER KRVE..-PP-A FULL COMPLEMENT


Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28x9x9 mm
Logistic Greutate22 g
Diametrul interior9 mm
Lățime28 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior16 mm
Seriekrve..-pp-a
Viteza de referință3800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4850 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere