Rolă cu came NTN KR30LL/3AS

NTN - Needle Roller Bearing - KR30LL/3AS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:KR30LL/3AS
Rubix:d413225
EAN:4547359091151
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Lățime15 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KR30LL/3AS NTN - NTN KR30LL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, cam follower, with cage, slot for screwdriver, oil hole, double-side seals, spherical outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30x30x40 mm
Logistic Greutate108 g
Diametrul interior15 mm
Lățime15 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior30 mm
Seriekr
Dyn. Evaluarea încărcării7.85 N
StandardISO 15
Sarcină statică de bază, radială - C0r9650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7850 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere