Referințe
INA:KR52-B-NMT
Rubix:d337751
Producator:0057501480078
EAN:4054362446156

Detalii produs : KR52-B-NMT INA - INA TRACKROLLER+ACCSYKIT KR52BNMT
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric
Puncte forte
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 526 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Lățime | 66 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Serie | kr..-b |
| Viteza de referință | 2400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere