Rolă cu came INA NUKRE52-X-A

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NUKRE52-X-A
Rubix:d336599
Producator:0069309800000
EAN:4012802900811
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior24 mm
Lățime66 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUKRE52-X-A INA - INA NUKRE52-X-A STUD TYPE TRACK ROLLERS NUKRE WITH AXIAL GUIDANCE FULL


Stud type track rollers NUKRE, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, with eccentric collar, labyrinth seals on both sides

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)66x24x24 mm
Logistic Greutate567 g
Diametrul interior24 mm
Lățime66 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior52 mm
Serienukre..-a
Viteza de referință4200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r41500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr29000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere