Referințe
Gedore:D 30 1/4AF
Rubix:d814810
Producator:2016613
EAN:4010886878286

Detalii produs : D 30 1/4AF GEDORE - D 30 1/4AF GEDORE
Socket 3/8" 1/4" Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retention groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 6.35 mm |
| Lungime | 28 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 50 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
