Fișier de frezat rotativ Pferd Tools ZYA 0820/6 Z5
Carbide burr HM ZYA 0820 5 6mm 8x20mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:ZYA 0820/6 Z5
Rubix:d703783
Producator:21101756
EAN:4007220045572

Detalii produs : 21101756 PFERD - TC-BURRS ZYA 0820/6 C5 PFERD
Tungsten carbide burr DIN 8032/8033, cylindrical ZYA, without end-tooth system, tooth system 5, Rüggeberg
Rotor-cutter, 6 mm shaft Ø
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 8 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
