Referințe
Sandvik Coromant:2P342-0476-PA P2BM
Rubix:d647160
Producator:8351830
EAN:7323227193427

Detalii produs : 2P342-0476-PA P2BM SANDVIK - 2P342-0476-PA P2BM SANDVIK
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy-duty milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 4.76 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 11.113 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 38 ° |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere