Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSP10-4

Cartridge

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSP10-4
Rubix:d760960
Producator:172972
EAN:4052568037352
QSP10-4 Cartridge

rezumat tehnic

Conexiunea 110 mm cartridge
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSP10-4 FESTO - FESTO 172972 CARTRIDGE QSP10-4


Cartridge QSP10-4 For regulator block Type of seal on screw-in stud=O-ring, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4,8 g
Conexiunea 110 mm cartridge
Conexiunea 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere