Căști de comunicare și dopuri de urechi 3M MT73H7P3E4410WS6EU

Căști 3M PELTOR WS LiteCom Plus

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:MT73H7P3E4410WS6EU
Rubix:d790147
Producator:7100204418
EAN:07318640069572
brand logo

rezumat tehnic

Rating cu un singur număr SNR31 dB
Tipcăști
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MT73H7P3E4410WS6EU 3M - 3M MT73H7P3E4410WS6EU PELTOR WS PLUS HEADSET 446 MHZ ANALOG HARD HAT


Această cască 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus protejează împotriva zgomotului, asigurând în același timp o comunicare clară în medii zgomotoase. Este dotată cu o stație radio analogică bidirecțională, conectivitate Bluetooth® și tehnologie dependentă de nivel. Ideală pentru construcții și producție, această versiune specifică a căștii 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus este concepută pentru a fi montată pe o cască de protecție.

Caracteristici:
Căștile 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus sunt atât căști de protecție auditivă, cât și căști de comunicare. Dotate cu o stație radio analogică bidirecțională integrată, acestea permit o comunicare fluentă chiar și în cele mai zgomotoase medii. Tehnologia sa dependentă de nivel permite distingerea sunetelor importante, oferind în același timp o protecție eficientă împotriva zgomotelor dăunătoare. Microfonul anti-zgomot, insensibil la umiditate, asigură o calitate excepțională a sunetului, în timp ce conectivitatea Bluetooth® multipunct permite conectarea simultană a mai multor dispozitive mobile. Această cască este, de asemenea, compatibilă cu sistemele de comunicații PMR.

Specificații:
- Tehnologie fără fir: Transmisie/recepție radio
- Meniu cu ghid vocal multilingv
- Funcție Push-to-Listen
- Comunicare căști-la-căști VOX (Voice Operated Transmission)
- Indicator canal ocupat
- Conexiune jack externă
- Tip de baterie: litiu-ion reîncărcabilă
- Tip de protecție auditivă: montată pe cască
- Tip de protecție auditivă: căști pentru cască de șantier
- Microfon: antifon și etanș
- Compatibilitate: PMR 446 MHz.

Standardele:
Această cască 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus este conformă cu mai multe standarde industriale și directive europene, garantând fiabilitatea și siguranța sa. Respectă Directiva RoHS 2011/65/UE, care limitează utilizarea substanțelor periculoase în echipamentele electrice, cu o evaluare conformă cu standardul EN IEC 63000:2018. Directiva RED 2014/53/UE asigură conformitatea echipamentelor care emit unde radio, în conformitate cu standardele EN 300 220-2 V3.2.1, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 50663:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017 și EN 62479:2010. În cele din urmă, produsul este conform cu Regulamentul EPI 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală, incluzând standardele EN 352-3:2020, EN 352-4:2020, EN 352-6:2020 și EN 352-8:2020.

Informații despre marcă:
3M, fondată în 1902 sub numele de Minnesota Mining & Manufacturing, s-a impus ca lider mondial datorită inovațiilor sale în domeniul hârtiei abrazive, al benzii de mascare și în alte sectoare, precum cel auto. Astăzi, 3M este o companie globală care angajează peste 91.000 de persoane în 70 de țări. Cu peste 60.000 de produse comercializate, este recunoscută pentru soluțiile sale inovatoare în diverse domenii (sănătate, industrie, securitate). Cu 113.000 de brevete și investiții regulate în cercetare și dezvoltare, 3M transformă ideile științifice în soluții practice care îmbunătățesc viața de zi cu zi peste tot în lume.
prezența SVHC >0,1% - Substanță: Plumb
CAS 7439-92-1

Puncte forte

- Protecție auditivă eficientă împotriva zgomotelor periculoase, adaptată mediilor industriale zgomotoase;
- Comunicare fluentă și hands-free datorită radioului bidirecțional și tehnologiei VOX;
- Îmbunătățirea percepției mediului înconjurător prin tehnologia dependentă de nivel;
- Conectivitate Bluetooth® multipunct pentru o integrare practică cu dispozitive mobile;
- Design robust și durabil, echipat cu un microfon anti-zgomot rezistent la apă.

Aplicații

Căștile 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus sunt special concepute pentru sectoarele construcțiilor și producției. Este ideal pentru profesioniștii care lucrează în medii zgomotoase, unde comunicarea și protecția auditivă sunt esențiale. Acest produs este perfect adaptat șantierelor de construcții, atelierelor de producție și zonelor industriale, garantând o comunicare eficientă și protejând în același timp sănătatea auditivă. Compatibilitatea sa cu sistemele PMR îl face, de asemenea, potrivit pentru echipele care utilizează stații radio bidirecționale analogice preprogramate.

Informații tehnice


atribute
Rating cu un singur număr SNR31 dB
Tipcăști
Greutate472 g
Culoarenegru
  • Disponibil – Data livrării la cerere