Căști de comunicare și dopuri de urechi 3M MT73H7A4410EU

CASCĂ PELTOR LITECOM PLUS PMR446MHZ ANALOGICĂ CU BANDĂ

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:MT73H7A4410EU
Rubix:d790143
Producator:7100229259
EAN:07318640071100
brand logo

rezumat tehnic

Rating cu un singur număr SNR32 dB
Tipcăști
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MT73H7A4410EU 3M - 3M MT73H7A4410EU PELTOR LITECOM PLUS HEADSET 32 DB 446 MHZ HEADBAND


Conceput pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor care lucrează în medii zgomotoase, casca PELTOR™ LiteCom Plus oferă o protecție auditivă eficientă, permițând în același timp o comunicare clară. Este echipată cu o stație radio analogică bidirecțională preprogramată și un microfon antifon de înaltă calitate, garantând atât protecție împotriva zgomotului, cât și o comunicare neîntreruptă. Capacitatea sa de a menține conștientizarea mediului înconjurător, chiar și în condiții exigente, îl face o alegere preferată printre echipamentele de protecție individuală 3M.

Caracteristici:
Această cască inteligentă este concepută pentru a oferi o comunicare fiabilă și o protecție auditivă avansată, chiar și în medii zgomotoase. Este deosebit de potrivit pentru medii industriale complexe, precum șantierele de construcții, unitățile de producție și spațiile de manipulare a mărfurilor, unde siguranța lucrătorilor depinde de o comunicare clară și de o reducere eficientă a zgomotului ambiental. Radioul bidirecțional preprogramat permite o comunicare eficientă, facilitând colaborarea în sectoare industriale exigente și reducând întreruperile inutile. Microfonul integrat cu reducere a zgomotului garantează o transmisie vocală optimă, în timp ce funcția de modulare a sunetului permite utilizatorului să rămână conștient de mediul său imediat, oferind astfel o siguranță suplimentară prin evitarea accidentelor potențiale. Căștile sunt, de asemenea, echipate cu o baterie reîncărcabilă litiu-ion, oferind o autonomie mare și un indicator al nivelului de încărcare pentru o gestionare simplificată și o planificare eficientă a sesiunilor de reîncărcare. Funcția de oprire automată contribuie la economisirea energiei atunci când căștile nu sunt utilizate, iar meniul cu ghidare vocală multilingvă îmbunătățește ergonomia utilizării, permițând o navigare intuitivă. În cele din urmă, funcția VOX (Voice Operated Transmission) permite comunicarea fără a fi nevoie să folosiți mâinile, simplificând sarcinile zilnice și sporind productivitatea la locul de muncă.

Specificații:
- Model: MT73H7A4410EU (cu bandă pentru cap).
- Raport semnal-zgomot (SNR): 33 dB.
- Valori de atenuare H/M/L: 35 dB (frecvențe înalte), 31 dB (frecvențe medii), 24 dB (frecvențe joase).
- Greutate (cu baterie ACK081): 449 g.
- Bandă de frecvență: PMR 446 MHz
- Canale: 16 (PMR 446 MHz analogic).
- Separare canale: 12,5 kHz.
- Modulație: FM analogică
- Tip de microfon: dinamic (MT73)
- Sensibilitate receptor: standard -120 dBm.
- Putere de ieșire: 150 mW (ridicată), 25 mW (scăzută).
- Raza de acțiune: până la 2 km în exterior (în funcție de condiții).
- Rezistență la temperaturi: de la -20 °C la +50 °C.
- Baterie: litiu-ion (ACK081), capacitate de 3,7 V, 1800 mAh, 6,7 Wh.
- Timp de încărcare: aproximativ 4 ore.
- Autonomie: până la 20 de ore (90 % în standby, 5 % în transmisie, 5 % în recepție).
- Numeroase accesorii disponibile: pernițe cu gel, microfoane, laringofoane, kit de igienă etc.
- Căștile sunt livrate cu: 1 baterie (ACK081), 1 bloc de alimentare FR08, 1 cablu AL2AI (pentru ACK081), 1 kit de igienă HY83, 1 bandă adezivă pentru microfon HYM1000-100, 1 manual de utilizare.

Standardele:
Căștile 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus sunt conforme cu directivele europene privind marcajul CE, garantând că îndeplinesc cerințele legale în vigoare. Testele de atenuare a zgomotului au fost efectuate în conformitate cu standardele EN352-1, asigurând o protecție optimă împotriva zgomotelor periculoase.

Informații despre marcă:
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca oferă o gamă diversificată de produse, de la echipamente de protecție individuală la benzi adezive, trecând prin produse de semnalizare și siguranță rutieră. Datorită unei echipe de cercetători dedicați și unui portofoliu consistent de brevete, 3M continuă să inoveze pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din construcții, industria auto și multe alte sectoare.
prezența SVHC >0,1% - Substanță: Diazene-1,2-dicarboxamidă (C,C'-azodi(formamidă)
CAS: 123-77-3

Puncte forte

- Protecție auditivă ridicată (SNR: 33 dB) și comunicare combinate pentru o eficiență maximă.
- Radio bidirecțional preprogramat pentru comunicare hands-free.
- Microfon cu reducere a zgomotului IP68, garantând o comunicare clară în medii zgomotoase și umede.
- Funcție de modulare a sunetului, permițând utilizatorului să rămână conștient de zgomotele din jur pentru o siguranță sporită.
- Baterie reîncărcabilă litiu-ion, oferind până la 20 de ore de autonomie.
- Meniu cu ghid vocal multilingv, facilitând utilizarea în diverse contexte.
- Funcție Push-to-Listen pentru ascultarea instantanee a zgomotelor din jur.
- Indicator al nivelului de încărcare pentru o gestionare practică a autonomiei.

Aplicații

Această cască de protecție cu radio este deosebit de potrivită pentru mediile zgomotoase în care comunicarea fiabilă este esențială. Este ideală pentru profesioniștii care lucrează în sectoare precum industria grea, construcțiile, manipularea la sol și activitățile de întreținere. Această cască este recomandată pentru situațiile în care este necesară comunicarea hands-free, asigurând în același timp o protecție auditivă eficientă. De exemplu, este perfect pentru echipele de întreținere care lucrează în aer liber, pe șantiere de construcții sau în fabrici de producție unde nivelurile ridicate de zgomot necesită o protecție auditivă constantă.

Informații tehnice


atribute
Rating cu un singur număr SNR32 dB
Tipcăști
Greutate449 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere