Căști de comunicare și dopuri de urechi 3M MT15H7AWS6
Cască Bluetooth 3M PELTOR WS ProTac XPI cu funcție de modulare a sunetului
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:MT15H7AWS6
Rubix:d790136
Producator:7100196045
EAN:07318640069497




Documente
Detalii produs : MT15H7AWS6 3M - 3M MT15H7AWS6 PELTOR WS PROTAC XPI BLUETOOTH HEADSET YEL HEADBAND
Căștile Bluetooth 3M PELTOR WS ProTac XPI reprezintă un echipament inovator de protecție auditivă conceput pentru a filtra zgomotele ambientale și a facilita comunicarea în medii cu nivel redus de zgomot. Acestea oferă protecție continuă împotriva zgomotelor trecătoare sau intermitente, permițând în același timp o mai bună percepție a mediului înconjurător datorită funcției de modulare a sunetului. Prin activarea funcției Push-To-Listen, puteți activa cu ușurință funcția de modulare a sunetelor în funcție de nevoile dvs., apăsând pur și simplu un buton. Conectivitatea Bluetooth MultiPoint permite o conexiune wireless simultană cu două dispozitive externe, oferind astfel flexibilitate în utilizare. În plus, culoarea sa galbenă de înaltă vizibilitate asigură o mai bună vizibilitate în condiții dificile. Microfonul cu reducere a zgomotului, clasificat IP68, este optimizat special pentru medii zgomotoase.
Caracteristici
- Bluetooth 4.2 cu Multipoint.
- Configurare îmbunătățită a meniului MMI pentru o utilizare simplificată în cadrul
- operațiunilor zilnice.
- Vizibilitate sporită datorită culorii galbene de înaltă vizibilitate
- Microfon nou cu suprimare a zgomotului, rezistent la apă. Îmbunătățirea calității ascultării conversației și clasificare IP68 pentru utilizare în cele mai exigente medii zgomotoase.
- Suport pentru protocolul Bluetooth A2DP și streaming (activabil în modul Configurare)
- Funcție de oprire automată: căștile se opresc după 4 ore de inactivitate pentru a economisi bateriile.
- Avertizare de baterii descărcate.
- Soluție mecanică de împământare inclusă în produsul de bază.
- Compatibile cu adaptoarele de împământare 3M™ PELTOR™ WS
Specificații
- Greutate: 365 g
- Tehnologie Bluetooth 4.2+EDR cu MultiPoint
- Autonomie: 45 ore
- Clasa CSA: A
- Mărci de stații radio compatibile: ICOM, Kenwood, Motorola, Sepura
- Rezistență la temperaturi: -20 până la +50 °C (în funcție de baterii)
- Durată de funcționare: Aproximativ 45 de ore de autonomie cu bateriile alcaline incluse
- Condiții de depozitare recomandate: -20 până la +50 °C, <90% umiditate
- Durata maximă de păstrare recomandată: 5 ani, cu excepția bateriilor, <1 an
Materiale:
- Cablu de conectare: Oțel inoxidabil
- Fixări în două puncte: Acetat
- Pernițe: Folie de PVC și spumă poliesterică
- Spumă internă: Spumă poliesterică
- Carcasă: plastic ABS
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca furnizează echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
Caracteristici
- Bluetooth 4.2 cu Multipoint.
- Configurare îmbunătățită a meniului MMI pentru o utilizare simplificată în cadrul
- operațiunilor zilnice.
- Vizibilitate sporită datorită culorii galbene de înaltă vizibilitate
- Microfon nou cu suprimare a zgomotului, rezistent la apă. Îmbunătățirea calității ascultării conversației și clasificare IP68 pentru utilizare în cele mai exigente medii zgomotoase.
- Suport pentru protocolul Bluetooth A2DP și streaming (activabil în modul Configurare)
- Funcție de oprire automată: căștile se opresc după 4 ore de inactivitate pentru a economisi bateriile.
- Avertizare de baterii descărcate.
- Soluție mecanică de împământare inclusă în produsul de bază.
- Compatibile cu adaptoarele de împământare 3M™ PELTOR™ WS
Specificații
- Greutate: 365 g
- Tehnologie Bluetooth 4.2+EDR cu MultiPoint
- Autonomie: 45 ore
- Clasa CSA: A
- Mărci de stații radio compatibile: ICOM, Kenwood, Motorola, Sepura
- Rezistență la temperaturi: -20 până la +50 °C (în funcție de baterii)
- Durată de funcționare: Aproximativ 45 de ore de autonomie cu bateriile alcaline incluse
- Condiții de depozitare recomandate: -20 până la +50 °C, <90% umiditate
- Durata maximă de păstrare recomandată: 5 ani, cu excepția bateriilor, <1 an
Materiale:
- Cablu de conectare: Oțel inoxidabil
- Fixări în două puncte: Acetat
- Pernițe: Folie de PVC și spumă poliesterică
- Spumă internă: Spumă poliesterică
- Carcasă: plastic ABS
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca furnizează echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI is a range of level-dependent Bluetooth® headsets for effective hearing protection without compromising communication. These innovative headsets are equipped with level-dependent microphones for ambient sound awareness and communication in noisy environments. Bluetooth connectivity allows seamless connection to enabled devices and the headsets feature IP68 classified noise-cancelling microphones. They come in a high visibility yellow colour, with a headband, neckband or helmet attachment, and are also available with FLX2 accessory connectors.
Puncte forte
- Protecție auditivă și comunicare fără fir
- Modulare a sunetelor pentru o mai bună percepție a mediului înconjurător
- Conectivitate Bluetooth pentru o conexiune transparentă
- Bluetooth MultiPoint pentru o conexiune simultană cu până la două dispozitive
- Microrail cu reducere a zgomotului, clasificat IP68
- Vizibilitate sporită datorită culorii galbene de înaltă vizibilitate
- Funcție Push-To-Listen pentru activarea temporară a modulării sunetului
- Modulare a sunetelor pentru o mai bună percepție a mediului înconjurător
- Conectivitate Bluetooth pentru o conexiune transparentă
- Bluetooth MultiPoint pentru o conexiune simultană cu până la două dispozitive
- Microrail cu reducere a zgomotului, clasificat IP68
- Vizibilitate sporită datorită culorii galbene de înaltă vizibilitate
- Funcție Push-To-Listen pentru activarea temporară a modulării sunetului
Aplicații
Căștile 3M PELTOR WS ProTac XPI oferă conectivitate Bluetooth și o funcție
dependentă de nivel pentru a facilita comunicațiile esențiale în medii
zgomotoase. Este util atunci când utilizatorii trebuie să fie conectați la dispozitivul lor mobil
(de exemplu, operatorii de procesare, operatorii de mânuire a bagajelor în aeroporturi,
serviciile de întreținere etc.); oriunde este necesară o comunicare esențială
și protecția auditivă.
dependentă de nivel pentru a facilita comunicațiile esențiale în medii
zgomotoase. Este util atunci când utilizatorii trebuie să fie conectați la dispozitivul lor mobil
(de exemplu, operatorii de procesare, operatorii de mânuire a bagajelor în aeroporturi,
serviciile de întreținere etc.); oriunde este necesară o comunicare esențială
și protecția auditivă.
Informații tehnice
atribute
| Rating cu un singur număr SNR | 26 dB |
|---|---|
| Tip | căști |
| Greutate | 704 g |
| Culoare | galben |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere