Căști de comunicare și dopuri de urechi 3M MRX21A5WS6

Căști

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:MRX21A5WS6
Rubix:d789989
Producator:7100256283
EAN:04054596921009
brand logo

rezumat tehnic

Rating cu un singur număr SNR30 dB
Tipcăști
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MRX21A5WS6 3M - 3M MRX21A5WS6 WS ALERT XP HEADSET BLUETOOTH RADIO


Cu casca antifonică cu funcție de comunicare 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP, transformați-vă casca de protecție auditivă într-un centru de comunicare. Datorită tehnologiei Bluetooth®, vă puteți conecta la un dispozitiv extern și puteți conversa la un volum normal, chiar și în medii zgomotoase, grație microfonului antifonic integrat. Rămâneți conectat în timp ce sunteți protejat cu această cască. Se conectează ușor la un telefon mobil sau la o stație radio bidirecțională compatibilă cu Bluetooth. Vă ajută să vă protejați împotriva zgomotelor periculoase, îmbunătățind în același timp conștientizarea mediului înconjurător datorită funcției dependente de nivelul zgomotului ambiental.

Caracteristici
- Transformă o cască de protecție auditivă într-un centru de comunicații
- Tehnologie Bluetooth® pentru o conexiune fără fir
- Microfon cu reducere a zgomotului pentru conversații clare
- Funcție de modulare a sunetului pentru a auzi zgomotele ambientale, pentru o mai bună conștientizare a mediului înconjurător
- Recepție radio FM de calitate
- Aplicație mobilă 3M™ Connected Equipment compatibilă cu iOS și Android pentru configurarea ușoară a căștilor și pentru a primi notificări privind înlocuirea pernițelor (kit de igienă)
- Funcție Push-to-Listen pentru ascultarea instantanee a mediului înconjurător
- Posibilitatea de a salva posturile FM preferate
- Sistem de meniu cu ghidare vocală, cu posibilitatea de a selecta frecvențele radio FM anunțate
- Perne de urechi înlocuibile (kit de igienă)
- Căștile se opresc automat după patru ore de inactivitate pentru a economisi bateria.
- Avertisment în cazul unui nivel scăzut al bateriei
- Pentru a reduce coroziunea cauzată de transpirație, componentele electronice sunt amplasate în partea exterioară a carcasei

Specificații
- Tip de baterii: 2xAA alcaline (sau opțional NiMH reîncărcabile)
- Autonomie: Aproximativ 78 de ore în streaming Bluetooth® și aproximativ 58 de ore în radio FM
- Tehnologie Bluetooth®: Versiunea 4.2
- Raza de acțiune Bluetooth®: până la 10 m (clasa 2)
- Temperatură de funcționare: -20 °C până la +55 °C
- Greutate: 411 g

Informații despre marcă
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse în întreaga lume, 3M oferă soluții avansate de siguranță care contribuie la progresul economic și social.
With the 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset turn your hearing protector headset into a communications centre. Connect one device via Bluetooth® technology and converse in normal volume even in noisy environments with the noise-cancelling microphone.

Puncte forte

- Comunicare hands-free în medii zgomotoase
- Protecție auditivă eficientă
- Confortabil și ușor de utilizat
- Îmbunătățește siguranța la locul de muncă
- Facilitează comunicarea în diverse sectoare de activitate

Aplicații

- Ideal pentru profesioniștii din construcții, agricultură, întreținere industrială etc.
- Perfect pentru medii zgomotoase care necesită comunicare hands-free

Informații tehnice


atribute
Rating cu un singur număr SNR30 dB
Tipcăști
Greutate411 g
Culoaregri
  • Disponibil – Data livrării la cerere