Căști de comunicare și dopuri de urechi 3M MRX21A4WS6

Cască cu funcție de comunicare PELTOR WS Alert X

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:MRX21A4WS6
Rubix:d789988
Producator:7100257811
EAN:04054596921078
brand logo

rezumat tehnic

Rating cu un singur număr SNR30 dB
Tipcăști
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MRX21A4WS6 3M - 3M MRX21A4WS6 PELTOR WS ALERTXHEADSET YEL CUPS HEADBAND


Cu un SNR de 30 dB, căștile 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X reprezintă o soluție de top care combină o protecție auditivă bună cu o conectivitate Bluetooth foarte practică. Special concepute pentru medii zgomotoase, aceste căști permit gestionarea apelurilor hands-free și redarea de conținut audio, oferind în același timp protecție împotriva zgomotelor periculoase.

Caracteristici:
Căștile antifonice sunt echipate cu tehnologie Bluetooth, care permite o conectare ușoară la un telefon mobil sau la un alt dispozitiv compatibil (radio, tabletă etc.). Dispune de un microfon cu tijă antifonică care asigură o transmisie clară a vocii chiar și în cele mai zgomotoase medii. Funcția de ascultare a zgomotelor ambientale oferă o percepție optimă a mediului înconjurător fără a compromite protecția auditivă. Căștile pot fi conectate la aplicația mobilă 3M™ Connected Equipment, compatibilă cu sistemele iOS și Android, pentru o reglare și configurare simplă. De asemenea, sunt echipate cu funcția Push-to-listen pentru a asculta mediul înconjurător instantaneu. Pernițele pot fi înlocuite la nevoie. Alimentarea se face prin două baterii AA și oferă o autonomie de aproape 80 de ore. Se oprește automat după patru ore de neutilizare pentru a economisi bateria.

Specificații:
- Referință 3M: MRX21A4WS6.
- Materiale: bandă de susținere din PVC, poliamidă; sârmă a benzii de susținere din oțel inoxidabil; carcasă din ABS.
- Perne: folie de PVC și spumă de poliuretan.
- Valoare de atenuare SNR: 30 dB.
- Valori de atenuare H/M/L: H: 36 dB, M: 27 dB, L: 18 dB.
- Tip de baterie: 2 baterii alcaline AA (sau baterii NiMH reîncărcabile opționale: LR6NM).
- Autonomie: aproximativ 78 de ore (variabilă în funcție de utilizare).
- Greutate netă: 393 g (baterii incluse).
- Culori: galben și negru.
- Versiune Bluetooth: 4.2.
- Raza de acțiune Bluetooth: până la 10 m (clasa 2).
- Difuzoare: diametru 27 mm, 100 Ohmi.
- Temperatură de funcționare: -20 °C până la +55 °C.
- Tip de microfon: microfon electret cu reducere a zgomotului.
- Durată de viață: până la 5 ani (fără baterii).
- Huse de diferite culori disponibile opțional: roșu, albastru, portocaliu, roz, negru și verde neon.
- Mai multe opțiuni disponibile: kit de igienă, huse, protecție pentru microfon, pernuțe din gel etc.

B Standarde:B
Această cască Bluetooth 3M este conformă cu standardul european EN 352-1:2002 pentru versiunea cu bandă. De asemenea, este conform cu cerințele de marcare CE, garantând o protecție optimă și o calitate recunoscută pe piața protecției auditive.

Informații despre marcă:
3M™ este o companie inovatoare și lider în domeniul soluțiilor de protecție individuală. De peste 100 de ani, 3M se angajează să fie o marcă de prim rang, recunoscută pentru expertiza sa și gama largă de produse, de la echipamente de protecție individuală la soluții adezive și abrazive. Fie că este vorba de aplicații industriale, construcții sau sectorul sănătății, 3M oferă produse care combină inovația și calitatea, acoperind, de asemenea, nevoile de curățenie, semnalizare și echipamente electrice.
Prezența SVHC >0,1% - Substanță: Diazene-1,2-dicarboxamidă (C,C'-azodi(formamidă)
Nr. CAS: 123-77-3

Puncte forte

- Conexiune Bluetooth pentru comunicare hands-free în medii zgomotoase.
- Microfon cu reducere a zgomotului care asigură o transmisie clară a vocii.
- Funcție Push-to-listen pentru o percepție instantanee a mediului înconjurător.
- Aplicație mobilă pentru reglarea și configurarea ușoară a căștilor.
- SNR de 30 dB pentru o atenuare eficientă a zgomotelor nocive, permițând în același timp ascultarea sunetelor din mediul înconjurător.
- Autonomie de 78 de ore pentru o utilizare îndelungată fără întrerupere.
- Design robust și confortabil pentru o utilizare zilnică intensivă.

Aplicații

Căștile 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X sunt ideale pentru profesioniștii care trebuie să rămână conectați în medii zgomotoase. Este deosebit de potrivit pentru muncitorii din construcții, șoferii de utilaje de șantier și tehnicienii de întreținere industrială. Această cască este utilizată în contexte în care protecția auditivă și comunicarea sunt esențiale, cum ar fi șantierele de construcții, exploatațiile agricole sau fabricile.

Informații tehnice


atribute
Rating cu un singur număr SNR30 dB
Tipcăști
Culoarenegru
  • Disponibil – Data livrării la cerere