Căști de comunicare și dopuri de urechi 3M MT73H7A4410WS6EU
Căști 3M PELTOR WS LiteCom Plus
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:MT73H7A4410WS6EU
Rubix:d790144
Producator:7100204388
EAN:07318640069565

Documente
Detalii produs : MT73H7A4410WS6EU 3M - 3M MT73H7A4410WS6EU PELTOR WS PLUS HEADSET 446 MHZ ANALOG HEADBAND
Pentru o comunicare eficientă de la cască la cască în medii zgomotoase, casca 3M PELTOR WS LiteCom Plus este soluția ideală. Această cască cu bandă pentru cap oferă protecție împotriva zgomotelor periculoase, permițând în același timp o comunicare clară în medii zgomotoase și menținând conștientizarea mediului înconjurător. Datorită funcției sale dependente de nivel și a microfonului cu reducere a zgomotului, utilizatorii pot auzi sunetele importante din mediul înconjurător și pot comunica cu colegii fără a compromite protecția auditivă. În plus, această cască este echipată cu stații radio bidirecționale integrate pentru o comunicare fiabilă și poate fi utilizată cu sisteme de comunicații radio PMR similare. Conectivitatea multipunct compatibilă cu Bluetooth permite o conexiune simultană și transparentă.
Caracteristici
- Radio de comunicație bidirecțională preprogramat
- Funcționalitate Bluetooth® multipunct
- Microfon rezistent la umiditate (IP68)
- Funcție de modulare a sunetului pentru a auzi zgomotele din jur
- Meniu cu ghid vocal multilingv
- Funcție Push-to-Listen
- Baterie reîncărcabilă litiu-ion
- Comunicare căști-la-căști VOX (Voice Operated Transmission)
- Indicator canal ocupat
- Conexiune jack extern
- Funcție de oprire automată
- Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
- IP54 utilizat
Specificații
- Walkie-talkie integrat
- Bandă de frecvență: PMR 446 MHz sau LPD 433 MHz
- Mod de funcționare: Simplex
- Canale: 16 PMR446MHz analogice, 69 LPD433MHz analogice
- Separare canale: 12,5 kHz
- Modulație: FM analogică
- Tip microfon: Dinamic (MT73)
- Sensibilitate receptor: Standard -120 dBm
- Putere de ieșire: PMR Hi 150 mW, Lo 25 mW, LPD Hi 10 mW
- Acoperire: În exterior până la 2 km, în funcție de condiții
- Rezistență la temperaturi: -20 °C până la +50 °C
- Putere
- Baterie litiu-ion: ACK081, inclusă în livrare
- Timp de încărcare: aproximativ 4 ore
- Capacitate: 3,7 V, 1800 mA, 6,7 Wh
- Durată de funcționare: până la 18 ore (90 stby / 5 tx / 5rx)
Informații despre marcă
3M este recunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale în domeniul protecției individuale, cu produse care răspund diverselor nevoi de siguranță. Marca investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții noi.
Caracteristici
- Radio de comunicație bidirecțională preprogramat
- Funcționalitate Bluetooth® multipunct
- Microfon rezistent la umiditate (IP68)
- Funcție de modulare a sunetului pentru a auzi zgomotele din jur
- Meniu cu ghid vocal multilingv
- Funcție Push-to-Listen
- Baterie reîncărcabilă litiu-ion
- Comunicare căști-la-căști VOX (Voice Operated Transmission)
- Indicator canal ocupat
- Conexiune jack extern
- Funcție de oprire automată
- Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
- IP54 utilizat
Specificații
- Walkie-talkie integrat
- Bandă de frecvență: PMR 446 MHz sau LPD 433 MHz
- Mod de funcționare: Simplex
- Canale: 16 PMR446MHz analogice, 69 LPD433MHz analogice
- Separare canale: 12,5 kHz
- Modulație: FM analogică
- Tip microfon: Dinamic (MT73)
- Sensibilitate receptor: Standard -120 dBm
- Putere de ieșire: PMR Hi 150 mW, Lo 25 mW, LPD Hi 10 mW
- Acoperire: În exterior până la 2 km, în funcție de condiții
- Rezistență la temperaturi: -20 °C până la +50 °C
- Putere
- Baterie litiu-ion: ACK081, inclusă în livrare
- Timp de încărcare: aproximativ 4 ore
- Capacitate: 3,7 V, 1800 mA, 6,7 Wh
- Durată de funcționare: până la 18 ore (90 stby / 5 tx / 5rx)
Informații despre marcă
3M este recunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale în domeniul protecției individuale, cu produse care răspund diverselor nevoi de siguranță. Marca investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții noi.
prezența SVHC >0,1% - Substanță: Diazene-1,2-dicarboxamidă (C,C'-azodi(formamidă)
CAS: 123-77-3
CAS: 123-77-3
Puncte forte
- Protecție împotriva zgomotelor periculoase
- Comunicare clară în medii zgomotoase
- Menținerea conștientizării mediului înconjurător
- Comunicare fiabilă datorită radiourilor bidirecționale integrate
- Conectivitate Bluetooth multipunct pentru o conexiune simultană
- Comunicare clară în medii zgomotoase
- Menținerea conștientizării mediului înconjurător
- Comunicare fiabilă datorită radiourilor bidirecționale integrate
- Conectivitate Bluetooth multipunct pentru o conexiune simultană
Aplicații
Căștile 3M PELTOR WS LiteCom Plus sunt ideale pentru utilizare în sectoarele industriale, de construcții, de manipulare la sol și în orice mediu zgomotos care necesită o comunicare clară și protecție auditivă.
Informații tehnice
atribute
| Rating cu un singur număr SNR | 33 dB |
|---|---|
| Tip | căști |
| Greutate | 1366 g |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere