Căști de comunicare și dopuri de urechi 3M 7100229277
CĂȘTI PELTOR LITECOM PLUS PMR446 MHZ ANALOGICE PE CĂȘTI
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:7100229277
Rubix:d790146
Producator:7100229277
EAN:07318640071186



Documente
Detalii produs : H540A 3M - 3M MT73H7P3E4410EU PELTOR LITECOM PLUS HEADSET 32 DB 446 MHZ HARD HAT
Căștile 3M™ PELTOR™ LiteCom montate pe casca de protecție combină protecția auditivă cu comunicațiile avansate. Radioul bidirecțional integrat și microfonul cu reducere a zgomotului asigură o transmisie clară, iar tehnologia de modulare a sunetului permite adaptarea la sunetele din jur pentru a asigura o comunicare eficientă și o siguranță sporită.
Caracteristici:
Această cască este echipată cu o stație radio bidirecțională preprogramată și un microfon dinamic cu reducere a zgomotului care asigură comanda vocală (VOX) pentru o utilizare hands-free. Tehnologia de modulare a sunetului se adaptează la zgomotele din jur, permițând utilizatorului să rămână conștient de sunetele din mediul înconjurător, oferind în același timp protecție împotriva nivelurilor ridicate de zgomot. Căștile oferă posibilitatea de a alege între 8 sau 69 de canale în rețeaua Private Mobile Radio (PMR), însoțite de 121 de subcanale, pentru a garanta o comunicare adecvată chiar și în medii zgomotoase. În plus, o mufă externă permite conectarea ușoară a dispozitivelor mobile sau a altor stații radio bidirecționale. Bateria litiu-ion asigură o autonomie îndelungată cu funcții de economisire a energiei, precum un indicator precis al nivelului de încărcare și oprirea automată.
Specificații:
- Stație radio bidirecțională analogică preprogramată
- Bandă de frecvență: PMR 446 MHz
- Canale: 16 PMR446MHz analogice
- Modulație: FM analogică
- Microfon: dinamic (MT73), insensibil la umiditate (IP68)
- Tehnologie VOX pentru transmisie vocală hands-free
- Atenuare sonoră: SNR 32 dB (montare pe cască)
- Baterie reîncărcabilă litiu-ion cu autonomie de 20 de ore
- Rezistență la temperaturi: -20 până la +50 °C
- Greutate: aproximativ 472 g (montat pe cască, fără perniță de gel)
Standardele:
Această cască 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus este conformă cu mai multe standarde și directive industriale, asigurând fiabilitate și siguranță. Respectă Directiva RoHS 2011/65/UE, care limitează utilizarea substanțelor periculoase, cu o evaluare conformă cu standardul EN IEC 63000:2018. Directiva RED 2014/53/UE garantează conformitatea echipamentelor care emit unde radio, în conformitate cu standardele EN 300 220-2 V3.2.1, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 50663:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017 și EN 62479:2010. În cele din urmă, produsul este conform cu Regulamentul EPI 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală, incluzând standardele EN 352-3:2020, EN 352-4:2020, EN 352-6:2020 și EN 352-8:2020.
Informații despre marcă:
Fondată la începutul secolului XX, 3M s-a impus rapid ca un pionier al inovației tehnologice, cu progrese în sectoare precum industria auto, sănătatea și industria. Astăzi, compania deține 113.000 de brevete și continuă să investească masiv în cercetare și dezvoltare, alocând 6% din cifra de afaceri anuală acestei activități pentru a oferi soluții care îmbunătățesc viața de zi cu zi.
Caracteristici:
Această cască este echipată cu o stație radio bidirecțională preprogramată și un microfon dinamic cu reducere a zgomotului care asigură comanda vocală (VOX) pentru o utilizare hands-free. Tehnologia de modulare a sunetului se adaptează la zgomotele din jur, permițând utilizatorului să rămână conștient de sunetele din mediul înconjurător, oferind în același timp protecție împotriva nivelurilor ridicate de zgomot. Căștile oferă posibilitatea de a alege între 8 sau 69 de canale în rețeaua Private Mobile Radio (PMR), însoțite de 121 de subcanale, pentru a garanta o comunicare adecvată chiar și în medii zgomotoase. În plus, o mufă externă permite conectarea ușoară a dispozitivelor mobile sau a altor stații radio bidirecționale. Bateria litiu-ion asigură o autonomie îndelungată cu funcții de economisire a energiei, precum un indicator precis al nivelului de încărcare și oprirea automată.
Specificații:
- Stație radio bidirecțională analogică preprogramată
- Bandă de frecvență: PMR 446 MHz
- Canale: 16 PMR446MHz analogice
- Modulație: FM analogică
- Microfon: dinamic (MT73), insensibil la umiditate (IP68)
- Tehnologie VOX pentru transmisie vocală hands-free
- Atenuare sonoră: SNR 32 dB (montare pe cască)
- Baterie reîncărcabilă litiu-ion cu autonomie de 20 de ore
- Rezistență la temperaturi: -20 până la +50 °C
- Greutate: aproximativ 472 g (montat pe cască, fără perniță de gel)
Standardele:
Această cască 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus este conformă cu mai multe standarde și directive industriale, asigurând fiabilitate și siguranță. Respectă Directiva RoHS 2011/65/UE, care limitează utilizarea substanțelor periculoase, cu o evaluare conformă cu standardul EN IEC 63000:2018. Directiva RED 2014/53/UE garantează conformitatea echipamentelor care emit unde radio, în conformitate cu standardele EN 300 220-2 V3.2.1, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 50663:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017 și EN 62479:2010. În cele din urmă, produsul este conform cu Regulamentul EPI 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală, incluzând standardele EN 352-3:2020, EN 352-4:2020, EN 352-6:2020 și EN 352-8:2020.
Informații despre marcă:
Fondată la începutul secolului XX, 3M s-a impus rapid ca un pionier al inovației tehnologice, cu progrese în sectoare precum industria auto, sănătatea și industria. Astăzi, compania deține 113.000 de brevete și continuă să investească masiv în cercetare și dezvoltare, alocând 6% din cifra de afaceri anuală acestei activități pentru a oferi soluții care îmbunătățesc viața de zi cu zi.
prezența SVHC >0,1% - Substanță: Plumb
CAS 7439-92-1
CAS 7439-92-1
Puncte forte
- Îmbunătățește siguranța prin comunicare clară în medii zgomotoase.
- Protejează eficient împotriva zgomotelor periculoase cu o atenuare fonică de 32 dB.
- Crește productivitatea cu tehnologie hands-free și o autonomie de 20 de ore.
- Facilitează colaborarea la distanță datorită radioului bidirecțional și conectivității externe.
- Conceput pentru a rezista în condiții extreme, rezistent la temperaturi de la -20 la +50 °C.
- Protejează eficient împotriva zgomotelor periculoase cu o atenuare fonică de 32 dB.
- Crește productivitatea cu tehnologie hands-free și o autonomie de 20 de ore.
- Facilitează colaborarea la distanță datorită radioului bidirecțional și conectivității externe.
- Conceput pentru a rezista în condiții extreme, rezistent la temperaturi de la -20 la +50 °C.
Aplicații
Căștile 3M™ PELTOR™ LiteCom sunt ideale pentru diverse aplicații în medii industriale zgomotoase, inclusiv:
- Construcții: Pentru lucrătorii de pe șantiere care au nevoie de comunicare hands-free.
- Manipulare: Practice pentru operatorii logistici care manipulează sarcini grele în depozite zgomotoase.
- Industria prelucrătoare: Potrivit pentru operațiuni de asamblare și producție cu mașini zgomotoase.
- Construcții: Pentru lucrătorii de pe șantiere care au nevoie de comunicare hands-free.
- Manipulare: Practice pentru operatorii logistici care manipulează sarcini grele în depozite zgomotoase.
- Industria prelucrătoare: Potrivit pentru operațiuni de asamblare și producție cu mașini zgomotoase.
Informații tehnice
atribute
| Rating cu un singur număr SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tip | căști |
| Greutate | 472 g |
| Culoare | verde |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere