Căști de comunicare și dopuri de urechi 3M 7000108541

CĂȘTI LITE COM PMR 446 MICRO ELECTRET

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:7000108541
Rubix:190587
Producator:7000108541
EAN:07318640063297
brand logo

rezumat tehnic

Rating cu un singur număr SNR33 dB
Tipcăști
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PP30560002 - PP30560002 CASCA PROTECTIE 33DB FANTA DE 30MM MT53H7P3E4400-EU


Căștile 3M™ PELTOR™ LiteCom sunt concepute pentru a fi montate pe o cască de protecție și pentru a oferi o protecție auditivă robustă, combinată cu o comunicare fără fir. Create pentru medii zgomotoase, acestea integrează o stație radio bidirecțională preprogramată pentru o comunicare hands-free cu alte dispozitive compatibile. Microfonul cu suprimare a zgomotului și funcția VOX asigură o transmisie clară, chiar și în condiții dificile.

Caracteristici:
Căștile 3M™ PELTOR™ LiteCom se disting prin funcționalitățile multiple care răspund nevoilor mediilor de lucru zgomotoase. Este dotată cu un walkie-talkie preprogramat care funcționează în banda de frecvențe PMR 446 MHz, cu opt canale și 38 de subcanale pentru o comunicare personalizată și fluentă. Funcția VOX permite o transmisie hands-free declanșată de voce, evitând astfel orice distragere inutilă. Conceput pentru confortul utilizării îndelungate, căștile sunt ușoare, ușor de montat pe o cască de protecție și oferă o protecție auditivă excepțională datorită atenuării sonore de 33 dB. La acestea se adaugă opțiuni suplimentare de conectivitate, cum ar fi o mufă externă care permite conectarea dispozitivelor terțe, precum un telefon mobil sau o altă stație radio.

Specificații:
- Tehnologie fără fir: Transmisie/recepție radio
- Culoare: Albastru închis
- Metodă de prindere: Montare pe cască
- Tip de conexiune: Fără fir
- Microfon: Cu suprimare a zgomotului, tip electret
- Atenuare fonică: SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 30 dB, L = 23 dB)
- Frecvență radio: PMR 446 MHz
- Autonomie: Aproximativ 20 de ore
- Tip de baterie: 2 baterii alcaline AA sau baterie NiMH reîncărcabilă
- Greutate: 418 g (baterii incluse)
- Temperatură de utilizare: -20 până la +55 °C
- Temperatură de încărcare: 0 până la +40 °C
- Rază de acțiune: Până la 3 km (în funcție de condiții)

Standardele:
Această cască 3M™ PELTOR™ LiteCom este conformă cu următoarele standarde:
- EN 352-3: Acest standard specifică cerințele pentru protecțiile auditive montate pe cască, garantând un nivel ridicat de atenuare a zgomotului și de confort.
- EN 62479: Asigură compatibilitatea electromagnetică și siguranța dispozitivelor care utilizează frecvențe radio.
- EN 300 296-2 V1.3.1: Reglementează performanțele echipamentelor de radiocomunicații bidirecționale.
- EN 301 489-1 V1.9.2 și EN 301 489-5 V1.3.1: Specifică cerințele privind compatibilitatea electromagnetică pentru echipamentele radio.
- EN 62368-1: Definește standardele de siguranță pentru echipamentele audio/video, echipamentele informatice și echipamentele de comunicații,
- EN IEC 63000:2018: „Tratează cerințele tehnice pentru documentarea conformității cu Directiva RoHS.

Informații despre marcă:
De la înființarea sa în 1902 sub numele de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M a devenit un actor major al inovației la nivel mondial. Compania, cunoscută pentru începuturile sale în domeniul hârtiei abrazive și al benzii de mascare, are astăzi peste 91.000 de angajați în 70 de țări și comercializează peste 60.000 de produse. 3M este renumită pentru transformarea conceptelor științifice în soluții concrete care răspund nevoilor variate ale clienților săi.
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets are our robust hearing protectors with a built-in analogue two-way communication radio and noise cancelling dynamic microphone. Available in headband, neckband and helmet mounted models.

Puncte forte

- Protejează eficient auzul în medii zgomotoase;
- Ușor de utilizat cu o funcție VOX hands-free pentru o utilizare fără distrageri;
- Încorporează un walkie-talkie bidirecțional pentru comunicații instantanee;
- Permite o conectare rapidă cu 8 canale și 38 subcanale pentru o flexibilitate maximă;
- Oferă confort prelungit datorită designului ergonomic și greutății reduse;
- Dispune de o mufă externă pentru conectarea dispozitivelor suplimentare.

Aplicații

Această cască este perfectă pentru sectoare precum construcțiile, producția, întreținerea instalațiilor și exploatarea minieră. Concepută pentru medii foarte zgomotoase, asigură o comunicare clară și o protecție optimă în condiții dificile. Este recomandată, de asemenea, pentru operațiuni forestiere și agricole, unde lucrătorii beneficiază de o rază de comunicare de până la 3 km și de o autonomie de 20 de ore pentru zile de lucru prelungite.

Informații tehnice


atribute
Rating cu un singur număr SNR33 dB
Tipcăști
Culoarenegru
  • Disponibil – Data livrării la cerere