Dispozitive de fixare a capului/ gâtului/ căști de urechi JSP AEB030-0CY-000

Căști antifonice Sonis™

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

JSP:AEB030-0CY-000
Rubix:d819712
EAN:5038428263085
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Rating cu un singur număr SNR31 dB
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : AEB030-0CY-000 JSP - JSP AEB030-0CY-000 SONIS COMPACT HELMET MOUNTED EXVIS OR EAR DEFENDERS


Soluție ideală pentru o protecție auditivă eficientă, căștile antifonice Sonis™ Compact de la JSP combină un design elegant cu un nivel ridicat de confort. Proiectate cu un sistem de codificare prin culori care facilitează selecția, aceste căști oferă un nivel mediu de protecție (SNR) de 31 dB.

Caracteristici:
Aceste protecții auditive au fost concepute pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor care necesită o protecție auditivă fiabilă, confortabilă și compatibilă cu căștile JSP. Sunt fabricate din ABS, un material recunoscut pentru ușurința și durabilitatea sa. Brațele din oțel permit o ajustare precisă a poziției căștilor, garantând o distribuție uniformă a presiunii și un confort optim. Căștile pot fi personalizate cu culorile și logo-ul companiei pentru o mai bună recunoaștere pe teren.

Specificații:
- Model: AEB030-0CY-000.
- SNR (Single Number Rating): 31 dB.
- Materialul căștilor: ABS.
- Materialul benzii: TPE.
- Greutate: 256 g.
- Culori: gri închis și portocaliu.
- Reglare: brațe din oțel reglabile.
- Compatibilitate: căști JSP cu fante universale.
- Kit de igienă disponibil: da.
- Ambalare: la bucată (o pereche).

B Standarde:B Căștile antifonice Sonis™ Compact sunt conforme cu standardul EN 352-3, garantând astfel o protecție auditivă adaptată mediilor industriale. Această certificare asigură că produsul respectă standardele de siguranță necesare pentru o protecție eficientă împotriva poluării fonice.

Informații despre marcă:
JSP este un lider mondial în domeniul securității industriale, specializat în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală (EPI). Fondată în Anglia, JSP se angajează de peste 50 de ani să îmbunătățească siguranța lucrătorilor din întreaga lume prin soluții inovatoare și de înaltă calitate. Cu milioane de produse vândute în fiecare an, JSP este o referință pentru profesioniștii care caută echipamente sigure și performante.
prezența SVHC >0,1% - Substanță: Plumb CAS: 7439-92-1 EC: 231-100-4

Puncte forte

- Atenuare medie a zgomotului de 31 dB, oferind o protecție eficientă în medii cu zgomot moderat.
- Ajustare personalizată cu brațe din oțel pentru o adaptare mai bună la fiecare utilizator.
- Materiale de înaltă calitate (ABS și TPE) care oferă durabilitate și ușurință în întreținere.
- Compatibilitate cu căștile JSP și ecranele de protecție pentru o soluție completă de siguranță.
- Kit de igienă disponibil, care permite menținerea unui nivel optim de curățenie și creșterea duratei de viață a produsului.

Aplicații

Căștile Sonis™ Compact sunt ideale pentru mediile industriale în care reducerea zgomotului este esențială pentru siguranța și confortul lucrătorilor, cum ar fi atelierele de producție, șantierele de construcții, fabricile și locurile de manipulare a mărfurilor. Sunt perfect adaptate pentru sectoarele construcțiilor, mecanicii și logisticii, precum și pentru toate locurile în care nivelurile de zgomot pot reprezenta un pericol pe termen lung pentru sănătate. Pot fi utilizate împreună cu căștile de protecție JSP pentru a oferi o protecție completă împotriva riscurilor legate de zgomot și impact.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Rating cu un singur număr SNR31 dB
Culoaregri
Pliabilnu
  • Disponibil – Data livrării la cerere