Dispozitive de fixare a capului/ gâtului/ căști de urechi JSP AEB040-0C1-A00

Căști antifonice Sonis™

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

JSP:AEB040-0C1-A00
Rubix:d819714
EAN:5038428263092
brand logo

rezumat tehnic

Rating cu un singur număr SNR36 dB
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : AEB040-0C1-A00 JSP - JSP AEB040-0C1-A00 SONIS3 HELMET MOUNTED EXVIS RED EAR DEFENDERS


Aceste căști antifonice Sonis™ sunt cele mai performante din gamă. Ele oferă o atenuare fonică ridicată (SNR: 36 dB), garantând o protecție eficientă împotriva zgomotului intens. Adaptate pentru o utilizare îndelungată, sunt ideale pentru sectorul industrial, unde reducerea zgomotului este crucială pentru siguranța și confortul lucrătorilor. Acest model se montează pe o cască JSP.

Caracteristici:
Căștile antifonice Sonis® 3 au fost dezvoltate de echipa de cercetare și dezvoltare a JSP, în colaborare cu un centru de cercetare de vârf în domeniul acusticii. Acestea oferă o atenuare excepțională și au un SNR de 36 dB, garantând o reducere eficientă a zgomotului în medii industriale zgomotoase. Brațele din oțel sunt reglabile pentru a permite o ajustare personalizată și pentru a menține o presiune uniformă pe fiecare ureche. În plus, sistemul de fixare universal este compatibil cu căștile JSP și permite instalarea rapidă a căștilor și adăugarea de accesorii precum ecranele EVOGuard® și Surefit™ pentru o protecție suplimentară. 

Specificații:
- SNR: 36 dB.
- Materialul căștii: ABS.
- Greutatea produsului: 382 g.
- Reglabil: da.
- Kit de igienă disponibil: da.
- Compatibilitate: căști JSP cu fante universale (EVO2, EVO3, EVO5, EVO6100, EVOLite și EVOLite Skyworker).
- Culori: gri închis și roșu.
- Reciclabil: da.
- Ambalare: la bucată (o pereche).

Standardele:
Aceste protecții antifonice sunt conforme cu standardul EN 352-3, garantând o protecție auditivă optimă în conformitate cu cerințele de siguranță pentru dispozitivele montate pe cască. Sunt certificate pentru utilizare în medii industriale zgomotoase, unde protecția auditivă este esențială pentru prevenirea leziunilor auditive pe termen lung. Este un EPI certificat CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425.

Informații despre marcă:
JSP este un lider mondial în proiectarea și fabricarea de soluții de siguranță. Fondată în 1964, compania se distinge prin angajamentul său față de inovație și calitate, având ca misiune protejarea persoanelor la locul de muncă. Cu produse prezente în peste 100 de țări, JSP este recunoscută pentru echipamentele sale de protecție individuală (EPI) de înaltă performanță, care respectă cele mai stricte standarde de siguranță. Valorile JSP se bazează pe inovarea continuă, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea condițiilor de muncă în întreaga lume.
prezența SVHC >0,1% - Substanță: Plumb CAS: 7439-92-1 EC: 231-100-4

Puncte forte

- Atenuare fonică ridicată de 36 dB, asigurând o protecție eficientă împotriva zgomotului intens.
- Confort prelungit datorită brațelor reglabile din oțel.
- Compatibilitate cu căștile JSP și accesoriile precum ecranele EVOGuard® și Surefit™, pentru o protecție completă.
- Posibilitatea de a utiliza kituri de igienă pentru a prelungi durata de viață a produsului.
- Sistemul JSPCheck pentru o inspecție și o trasabilitate îmbunătățite.
- Material reciclabil care contribuie la reducerea impactului asupra mediului.

Aplicații

Modelul Sonis 3 este ideal pentru mediile industriale în care nivelurile de zgomot pot reprezenta un pericol pentru sănătate, cum ar fi fabricile, șantierele de construcții și zonele de manipulare a încărcăturilor grele. Acestea pot fi utilizate de muncitorii din sectorul construcțiilor, angajații din întreținere și operatorii de utilaje grele. Compatibilitatea lor cu căștile JSP le face, de asemenea, potrivite pentru utilizarea în sectoarele în care este necesară o protecție completă a capului, asigurând atât siguranța auditivă, cât și cea fizică a utilizatorilor.

Informații tehnice


atribute
Rating cu un singur număr SNR36 dB
Culoaregri
Pliabilnu
  • Disponibil – Data livrării la cerere