Cilindru cu tijă piston SMC CDG1BA20-100Z

CG1-Z Air Cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:CDG1BA20-100Z
Rubix:d548167
Producator:CDG1BA20-100Z
EAN:3618035402491
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului20 mm
Cursa cilindrului100 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CDG1BA20-100Z SMC - SMC CDG1BA20-100Z AIR CYLINDER


Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes up to 1500 mm
Wide range of cylinder variations and mounting options.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)26x206x26 mm
Logistic Greutate226 g
Diametrul cilindrului20 mm
Cursa cilindrului100 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă70 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere