• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Unelte rezistente la explozii ATEX(693)
    • Instrumente specifice(2.094)
    • Scule auto(983)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Instrumente speciale
    4. Instrumente specifice
    5. Unelte instalatori
    6. Cheie cu lanț

    Cheie cu lanț Facom 137A.C2'1/2

    Chain Wrench

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:137A.C2'1/2
    Rubix:d1328292
    EAN:3148511373606
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Greutate505 g

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Greutate505 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1476A/RC BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 1476A/RC386A3/RC BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 386A3/RCD.149 FACOM - CHAIN WRENCH FACOM D.149Cheie cu lanț Facom 137A.2'1/2386BA 100 BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 386BA 100122004 GEDORE - 122004 GEDORE386A4/RC BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 386A4/RC386A/6 BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 386A/6122003 GEDORE - GEDORE 122003-4535440 CHAIN PIPE WRENCHCheie cu lanț Facom 136C.42999-250 BAHCO - 2999-250 BAHCO386BA 200 BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 386BA 200122008 GEDORE - 122008 GEDORE384 BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 384386A5/RC BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 386A5/RC
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut