Tăietor monobloc Format 24461600, 9124461600
Chamfer tool 120° sol.carb. 16,0mm/ 120G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24461600, 9124461600
Rubix:d806337
Producator:4317784511070
EAN:4317784511070
Detalii produs : 9124461600 FORMAT - 9124461600 FORMAT
Solid carbide NC deburring mill
Design: Similar to DIN 6527. Application: For deburring and chamfering. Best suitable for contouring.
120°.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

