Tăietor monobloc Format 24460600, 9124460600
Chamfer tool 120° sol.carb. 6,0mm/ 120G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24460600, 9124460600
Rubix:d806258
Producator:4317784511032
EAN:4317784511032
Detalii produs : 9124460600 FORMAT - 9124460600 FORMAT
Solid carbide NC deburring mill
Design: Similar to DIN 6527. Application: For deburring and chamfering. Best suitable for contouring.
120°.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

